SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1850)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
1850
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41535953
MY1B20-1850
CADデータダウンロード
¥
63,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41535962
MY1B20-1850-M9BL
CADデータダウンロード
¥
69,520
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください