SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200AH)
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41536398
MY1B20-200AH
CADデータダウンロード
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536407
MY1B20-200AH-A93
CADデータダウンロード
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536416
MY1B20-200AH-M9BW
CADデータダウンロード
¥
53,410
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41536425
MY1B20-200AH-M9BL
CADデータダウンロード
¥
53,520
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください