曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-250H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-250H) - SMC
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41537764MY1B20-250H-A93V(-) 0.5A93V
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537773MY1B20-250H-M9N(-) 0.5M9N
60,060
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537782MY1B20-250H-M9BWM(M) 1M9BW
60,720
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41537798MY1B20-250H-M9BWV(-) 0.5M9BWV
61,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする