SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300HH6)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41538744
MY1B20-300HH6
CADデータダウンロード
20
300
¥
55,280
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41538753
MY1B20-300HH6-M9B
CADデータダウンロード
20
300
¥
60,890
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください