SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-300LL7)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41538988
MY1B20-300LL7
CADデータダウンロード
¥
53,080
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41538997
MY1B20-300LL7-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
60,230
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください