曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-360LS)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-360LS) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)360配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41539855MY1B20-360LS
46,860
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41539864MY1B20-360LS-A93LS
48,900
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする