曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-405)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-405) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
405
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540738MY1B20-405
41,690
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540747MY1B20-405-A93
45,100
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする