MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-410A) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
410
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41540792MY1B20-410A
46,420
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540808MY1B20-410A-M9BL
52,690
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540817MY1B20-410A-M9BWL
53,240
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする