SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-420A)
ストローク(mm)
420
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41540853
MY1B20-420A-M9N
CADデータダウンロード
20
420
(-) 0.5
M9N
¥
52,250
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540862
MY1B20-420A-M9BL
CADデータダウンロード
20
420
(L) 3
M9B
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41540878
MY1B20-420A-M9BWL
CADデータダウンロード
20
420
(L) 3
M9BW
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください