SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-500AH)
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41541788
MY1B20-500AH-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
55,280
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41541797
MY1B20-500AH-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください