SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-520L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41542244
MY1B20-520L
CADデータダウンロード
¥
56,650
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41542253
MY1B20-520L-A93L
CADデータダウンロード
¥
60,720
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください