曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-540H) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)540配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41542454MY1B20-540H
58,850
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41542463MY1B20-540H-A93
62,260
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41542472MY1B20-540H-M9NL
65,340
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする