SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-550AL)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41542558
MY1B20-550AL
CADデータダウンロード
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41542567
MY1B20-550AL-M9B
CADデータダウンロード
¥
57,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください