SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-550L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41542585
MY1B20-550L-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
62,590
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41542594
MY1B20-550L-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
62,810
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41542603
MY1B20-550L-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
63,140
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください