SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-700L7S)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41543985
MY1B20-700L7S
CADデータダウンロード
¥
52,530
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41543994
MY1B20-700L7S-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
59,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください