SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-100)
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545297
MY1B20G-100-M9BW
CADデータダウンロード
20
100
(-) 0.5
M9BW
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41545306
MY1B20G-100-M9BVL
CADデータダウンロード
20
100
(L) 3
M9BV
¥
42,680
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください