SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-100LH)
ストローク(mm)
100
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545464
MY1B20G-100LH-A96L
CADデータダウンロード
20
100
A96
¥
54,340
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41545473
MY1B20G-100LH-M9BWVL
CADデータダウンロード
20
100
M9BWV
¥
57,530
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください