SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-130)
ストローク(mm)
130
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545796
MY1B20G-130
CADデータダウンロード
20
130
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545805
MY1B20G-130-A93L
CADデータダウンロード
20
130
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください