SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-130H)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
130
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545848
MY1B20G-130H
CADデータダウンロード
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545857
MY1B20G-130H-A93V
CADデータダウンロード
¥
56,760
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41545866
MY1B20G-130H-M9N
CADデータダウンロード
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください