SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-135)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
135
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41545893
MY1B20G-135-M9BL
CADデータダウンロード
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください