SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-175)
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41546392
MY1B20G-175
CADデータダウンロード
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41546408
MY1B20G-175-A93
CADデータダウンロード
¥
40,480
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41546417
MY1B20G-175-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
45,540
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください