SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-180L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41546566
MY1B20G-180L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
53,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41546575
MY1B20G-180L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
54,560
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください