SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-220H)
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41547108
MY1B20G-220H
CADデータダウンロード
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547117
MY1B20G-220H-A93
CADデータダウンロード
¥
57,640
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547126
MY1B20G-220H-A93L
CADデータダウンロード
¥
58,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください