SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-230L)
ストローク(mm)
230
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41547162
MY1B20G-230L
CADデータダウンロード
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547178
MY1B20G-230L-A93
CADデータダウンロード
¥
55,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547187
MY1B20G-230L-A93L
CADデータダウンロード
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547196
MY1B20G-230L-M9NL
CADデータダウンロード
¥
58,520
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください