曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547284MY1B20G-250-M9B(-) 0.5M9B
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547293MY1B20G-250-M9N(-) 0.5M9N
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547302MY1B20G-250-M9BA(-) 0.5M9BA
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547318MY1B20G-250-M9BAL(L) 3M9BA
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする