SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250HS)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41547363
MY1B20G-250HS
CADデータダウンロード
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547372
MY1B20G-250HS-A93L
CADデータダウンロード
¥
50,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください