MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250L6)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-250L6) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547494MY1B20G-250L6
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547503MY1B20G-250L6-M9B
59,680
54,980
60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41547512MY1B20G-250L6-M9BWL
60,890
55,980
61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする