曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41547853MY1B20G-300-M9BWS(-) 0.5M9BW(S) 1ヶ付
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547862MY1B20G-300-M9BAS(-) 0.5M9BA(S) 1ヶ付
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547878MY1B20G-300-M9BAMS(M) 1M9BA(S) 1ヶ付
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547887MY1B20G-300-M9BW(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41547896MY1B20G-300-M9BAL(L) 3M9BA(-) 2ヶ付
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする