SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-300LS)
ストローク(mm)
300
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
オートスイッチ種類
M9BW
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41548036
MY1B20G-300LS-M9BWL
CADデータダウンロード
20
300
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください