SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-350)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
350
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41548282
MY1B20G-350-M9BLS
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
(S) 1ヶ付
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41548298
MY1B20G-350-A96
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A96
(-) 2ヶ付
¥
43,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41548307
MY1B20G-350-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
(-) 2ヶ付
¥
46,090
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください