曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-370L)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-370L) - SMC
ストローク(mm)
370
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548578MY1B20G-370L
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41548587MY1B20G-370L-A93L
¥57,640
¥52,980
¥58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41548596MY1B20G-370L-M9BL
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする