SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-420A)
ストローク(mm)
420
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549007
MY1B20G-420A
CADデータダウンロード
20
420
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41549016
MY1B20G-420A-A93L
CADデータダウンロード
20
420
¥
50,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください