曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-450H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-450H) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)450配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549217MY1B20G-450H-A93A93
60,720
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549226MY1B20G-450H-A96A96
60,940
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549235MY1B20G-450H-M9NM9N
63,140
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする