曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500A) - SMC
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549524MY1B20G-500A-A96L(L) 3A96
¥50,710
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549533MY1B20G-500A-M9N(-) 0.5M9N
¥52,250
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549542MY1B20G-500A-M9NWVL(L) 3M9NWV
¥53,900
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする