SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500A6H6)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549558
MY1B20G-500A6H6
CADデータダウンロード
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549567
MY1B20G-500A6H6-M9BL
CADデータダウンロード
¥
60,170
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください