SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-500H)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41549594
MY1B20G-500H-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
63,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41549603
MY1B20G-500H-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください