曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-600AL)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-600AL) - SMC
ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Mねじ作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41550267MY1B20G-600AL-M9BVLS20600(L) 3(S) 1ヶ付M9BV
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41550276MY1B20G-600AL-M9BZ20600(Z) 5(-) 2ヶ付M9B
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする