SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-925L)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
925
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41551396
MY1B20G-925L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
66,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41551405
MY1B20G-925L-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
66,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください