SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-100SA7Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41553033
MY1B25-100SA7Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
56,490
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41553042
MY1B25-100SA7Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください