SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1120LZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1120
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41553952
MY1B25-1120LZ
CADデータダウンロード
¥
80,580
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41553968
MY1B25-1120LZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
86,410
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください