MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1320Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1320Z) - SMC
ストローク(mm)1320ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41556138MY1B25-1320Z251320
69,250
62,980
69,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41556147MY1B25-1320Z-M9BL251320
75,520
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする