SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1800AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559376
MY1B25-1800AZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
84,210
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41559385
MY1B25-1800AZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
84,870
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください