SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1800H6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559394
MY1B25-1800H6Z-M9BAV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
105,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41559403
MY1B25-1800H6Z-M9BAVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
106,260
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください