SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1800LSZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1800
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41559498
MY1B25-1800LSZ
CADデータダウンロード
¥
83,440
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください