MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2000HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2000HZ) - SMC
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560304MY1B25-2000HZ
¥98,180
¥87,980
¥96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560313MY1B25-2000HZ-A93L
¥102,250
¥92,980
¥102,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560322MY1B25-2000HZ-M9BL
¥104,450
¥94,980
¥104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560338MY1B25-2000HZ-M9NL
¥104,670
¥94,980
¥104,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560347MY1B25-2000HZ-M9NWL
¥105,000
¥95,980
¥105,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560356MY1B25-2000HZ-M9BWZ
¥105,660
¥95,980
¥105,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする