MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-200AZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-200AZ) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41560758MY1B25-200AZ
¥53,520
¥48,980
¥53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560767MY1B25-200AZ-A93LS
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560776MY1B25-200AZ-A93
¥56,930
¥51,980
¥57,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560785MY1B25-200AZ-A93L
¥57,590
¥52,980
¥58,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560794MY1B25-200AZ-M9B
¥59,130
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560803MY1B25-200AZ-M9N
¥59,350
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560812MY1B25-200AZ-M9BW
¥59,680
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560828MY1B25-200AZ-M9BL
¥59,790
¥53,980
¥59,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560837MY1B25-200AZ-M9NV
¥60,010
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560846MY1B25-200AZ-M9NL
¥60,010
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560855MY1B25-200AZ-M9BWL
¥60,340
¥54,980
¥60,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41560864MY1B25-200AZ-M9BWVL
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする