MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-200L7Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-200L7Z) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41561372MY1B25-200L7Z
¥66,440
¥59,980
¥65,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41561388MY1B25-200L7Z-M9BW
¥72,600
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41561397MY1B25-200L7Z-M9BL
¥72,710
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41561406MY1B25-200L7Z-M9BV
¥72,930
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41561415MY1B25-200L7Z-M9BWL
¥73,260
¥65,980
¥72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41561424MY1B25-200L7Z-M9BVZ
¥74,250
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする