SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-300SL6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41567006
MY1B25-300SL6Z
CADデータダウンロード
¥
59,070
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41567015
MY1B25-300SL6Z-M9PM
CADデータダウンロード
¥
65,230
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください