MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-420LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-420LZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)420配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41572405MY1B25-420LZ-A93(-) 0.5A93
72,050
64,980
71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572414MY1B25-420LZ-A93L(L) 3A93
72,710
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572423MY1B25-420LZ-M9N(-) 0.5M9N
74,470
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572432MY1B25-420LZ-M9BL(L) 3M9B
74,910
67,980
74,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41572448MY1B25-420LZ-M9BV(-) 0.5M9BV
75,130
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする