SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-5000Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
5000
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41574076
MY1B25-5000Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
151,470
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41574085
MY1B25-5000Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
151,580
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41574067
MY1B25-5000Z-XB11
CADデータダウンロード
¥
132,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200